Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4831050-523 Espresso 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205972
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205972
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205972
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4831050-523
EAN/GTIN:
     4009236143297
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4831050-523. Farbe: Espresso. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 4831050-523. Produktlinie: Marseille. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.066 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.066 g
Farbe:
Espresso
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.