Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6192520-614 Royalblau, Weiß 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205984
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205984
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205984
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6192520-614
EAN/GTIN:
     4009236018724
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6192520-614. Farbe: Royalblau, Weiß. Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6192520-614. Produktlinie: Karo Vichy. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.085 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.085 g
Farbe:
Royalblau,Weiß
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,54*
€ 42,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.