Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7180350-714 Indigoblau 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205990
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1205990
Artikel-Nr.:
     94QG7-1205990
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7180350-714
EAN/GTIN:
     4009236148605
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7180350-714. Farbe: Indigoblau. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 7180350-714. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.05 g. Breite: 3 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 g
Farbe:
Indigoblau
Höhe:
28 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.