Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4834025-018 Bordeaux 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206039
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206039
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206039
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4834025-018
EAN/GTIN:
     4009236003294
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4834025-018. Farbe: Bordeaux. Tiefe: 135 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 4834025-018. Produktlinie: Marseille. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.139 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.139 g
Farbe:
Bordeaux
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 18,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,23*
€ 43,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.