Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6054050-609 Rot 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206049
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206049
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206049
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6054050-609
EAN/GTIN:
     4009236537638
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6054050-609. Farbe: Rot. Tiefe: 135 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6054050-609. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.21 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.21 g
Farbe:
Rot
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,35*
€ 49,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,18*
€ 49,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,51*
€ 47,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.