Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4642525-733 Macchiato 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206071
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206071
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206071
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4642525-733
EAN/GTIN:
     4009236080646
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4642525-733. Farbe: Macchiato. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4642525-733. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.118 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.118 g
Farbe:
Macchiato
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,58*
€ 31,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.