Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4644025-423 Sandstein 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206076
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206076
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206076
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4644025-423
EAN/GTIN:
     4009236531599
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4644025-423. Farbe: Sandstein. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4644025-423. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.165 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.165 g
Farbe:
Sandstein
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,29*
€ 38,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.