Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6071025-609 Rot 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206092
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206092
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206092
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6071025-609
EAN/GTIN:
     4009236103857
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6071025-609. Farbe: Rot. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6071025-609. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.042 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.042 g
Farbe:
Rot
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,98*
Lager 94QG7
nicht lagernd
2
€ 2,90*
ab € 7,60*
€ 11,02*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.