Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6072525-609 Rot 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206096
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206096
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206096
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6072525-609
EAN/GTIN:
     4009236544247
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6072525-609. Farbe: Rot . Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6072525-609. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.073 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.073 g
Farbe:
Rot
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,495*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,265*
€ 21,73535
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,075*
€ 21,50925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,295*
€ 20,58105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,925*
€ 20,14075
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,305*
€ 19,40295
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,495*
€ 16,05905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.