Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6191520-609 Rot, Weiß 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206104
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206104
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206104
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6191520-609
EAN/GTIN:
     4009236018618
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6191520-609. Farbe: Rot, Weiß. Tiefe: 105 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6191520-609. Produktlinie: Karo Vichy. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.054 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.054 g
Farbe:
Rot,Weiß
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,62*
€ 38,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,18*
€ 34,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.