Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6191520-619 Bordeaux, Créme 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206105
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206105
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206105
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6191520-619
EAN/GTIN:
     4009236018656
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6191520-619. Farbe: Bordeaux, Créme. Tiefe: 105 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6191520-619. Produktlinie: Karo Vichy. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.054 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.054 g
Farbe:
Bordeaux,Créme
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.