Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7184025-619 Bordeaux 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206122
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206122
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206122
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7184025-619
EAN/GTIN:
     4009236113818
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7184025-619. Farbe: Bordeaux. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7184025-619. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.233 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.233 g
Farbe:
Bordeaux
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,455*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,185*
€ 22,83015
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,035*
€ 22,65165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,365*
€ 21,85435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,955*
€ 21,36645
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,165*
€ 20,42635
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,455*
€ 17,20145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.