Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 7180650-105 Taupe 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206148
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206148
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206148
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7180650-105
EAN/GTIN:
     4009236112491
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7180650-105. Farbe: Taupe. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 7180650-105. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.069 g. Breite: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.069 g
Farbe:
Taupe
Höhe:
28 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.