Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7182525-105 Taupe 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206157
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206157
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206157
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7182525-105
EAN/GTIN:
     4009236113368
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7182525-105. Farbe: Taupe. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7182525-105. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.089 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.089 g
Farbe:
Taupe
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,57*
€ 28,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.