Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7182525-523 Espresso 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206158
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206158
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206158
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7182525-523
EAN/GTIN:
     4009236113375
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7182525-523. Farbe: Espresso. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Polyester. Model: 7182525-523. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.089 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.089 g
Farbe:
Espresso
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.