Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1424020-631 Silber 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206165
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206165
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206165
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1424020-631
EAN/GTIN:
     4009236067401
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1424020-631. Farbe: Silber. Tiefe: 105 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 1424020-631. Produktlinie: Devon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.125 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.125 g
Farbe:
Silber
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
105 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 7,42*
Lager 94QG7
nicht lagernd
2
€ 2,90*
ab € 12,36*
€ 17,36*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 34,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.