Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6051050-631 Sterlingsilber 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206172
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206172
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206172
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6051050-631
EAN/GTIN:
     4009236538741
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6051050-631. Farbe: Sterlingsilber. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6051050-631. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.077 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.077 g
Farbe:
Sterlingsilber
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.