Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Pentel AM13 HB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206297
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206297
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206297
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     AM13-PRO2MP1EU
EAN/GTIN:
     4016284345825
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Pentel Druckbleistift AM13. Bruchsicher: Nein. Clip: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Farbe: Blau. Härtegrad: HB. Tiefe: 16 mm. Löschbar: Ja. Höhe: 212 mm. Lieferumfang: 1 x Druckbleistift AM13, 1 x Nachfüllminen (8 Stück) CH13. Tintenfarbe: Schwarz. Linienbreite: 1,3 mm. Modell: AM13. Stifttyp: Bleistift. Produkttyp: Druckbleistift. Gummispitze: Unter der Kappe. Geeignet für: Der AM13 ist ein Allrounder, der sowohl für den täglichen Einsatz als auch für hochpräzise Arbeiten geeignet ist. Gewicht: 20 g. Breite: 65 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Farbe:
Blau
Höhe:
212 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
16 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 6,06*
Lager 94QG7
38
€ 2,90*
ab € 3,92*
€ 6,41*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 3,92* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.