Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umhängetasche ACT Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206456
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206456
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206456
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8505
EAN/GTIN:
     8716065491593
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
ACT Laptop-Umhängetasche 15 bis 16,1 Zoll. Modell: AC8505.
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
33 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,41*
€ 26,73*
€ 3,50*
ab € 25,88*
€ 34,18*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.