Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Bali Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208346
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208346
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208346
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18280-200x400
EAN/GTIN:
     4064149120094
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Bali. Farbe: Rot. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 10080. Höhe in mm: 10. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 4000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10080 g
Farbe:
Rot
Höhe:
10 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
4000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.