Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Bali Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208522
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208522
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208522
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18286-200x50
EAN/GTIN:
     4064149114222
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Bali. Farbe: Gelb. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 1260. Höhe in mm: 10. Weite in mm: 2000. Länge in mm: 500. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1260 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
10 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.