Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Bali Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208537
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208537
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208537
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18246-50x500
EAN/GTIN:
     4064149113515
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Bali. Farbe: Gelb. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3150. Höhe in mm: 10. Weite in mm: 500. Länge in mm: 5000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3150 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
10 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
5000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.