Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Bali Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208545
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208545
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208545
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18262-80x400
EAN/GTIN:
     4064149113898
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Teppich-Läufer Floordirekt Bali. Farbe: Gelb. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 4032. Höhe in mm: 10. Weite in mm: 800. Länge in mm: 4000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4032 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
10 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
4000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 29,29*
€ 39,32*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 94,45*
€ 118,95*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.