Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Capera Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208610
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208610
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208610
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18928-80x150
EAN/GTIN:
     4066088086417
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
floordirekt teppich
Teppich-Läufer Floordirekt Capera. Farbe: Mehrfarbig. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 1440. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 800. Länge in mm: 1500. Material: Polyamid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1440 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
8 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,40*
€ 23,81*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 24,76*
€ 33,60*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.