Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Catania Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208636
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208636
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208636
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24927-180x450
EAN/GTIN:
     4066088173896
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Catania. Farbe: Anthrazit. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 20250. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 1800. Länge in mm: 4500. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20250 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.