Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Catania Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208638
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208638
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208638
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24927-180x50
EAN/GTIN:
     4066088173810
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
pvc teppich
Teppich-Läufer Floordirekt Catania. Farbe: Anthrazit. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 2250. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 1800. Länge in mm: 500. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2250 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,68*
€ 26,89*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 30,73*
€ 41,37*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.