Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Catania Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208651
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208651
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208651
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24914-90x250
EAN/GTIN:
     4066088173704
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Catania. Farbe: Anthrazit. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 5625. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 900. Länge in mm: 2500. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5625 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.