Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNNEN Premium Student Collegeblock Spiralbindung DIN A4 Kariert Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208761
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1208761
Artikel-Nr.:
     94QG7-1208761
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1067145
EAN/GTIN:
     4003273566736
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
BRUNNEN Collegeblock Premium Student. Format: DIN A4. Lineatur: Kariert. Bindung: Spiralbindung. Blattanzahl: 80 Blatt. Deckblatt: anthrazit-metallic.
Weitere Informationen:
Gewicht:
521 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
11 mm
Breite:
240 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 2,03*
€ 3,75*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,33*
€ 4,15*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.