Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Ferrara Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209151
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209151
Artikel-Nr.:
     94QG7-1209151
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24902-60x250
EAN/GTIN:
     4066088173995
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Ferrara. Farbe: Schwarz. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 3750. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 600. Länge in mm: 2500. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3750 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 27,43*
€ 36,95*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,80*
€ 41,46*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.