Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Glasgow Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209184
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209184
Artikel-Nr.:
     94QG7-1209184
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25248-100x500
EAN/GTIN:
     4066088035187
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer Floordirekt Glasgow. Farbe: Beige. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 6175. Höhe in mm: 6.5. Weite in mm: 1000. Länge in mm: 5000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6175 g
Farbe:
Beige
Höhe:
6.5 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.