Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Lyon Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209789
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209789
Artikel-Nr.:
     94QG7-1209789
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27443-80x500
EAN/GTIN:
     4066088155670
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich braun
Teppich-Läufer Floordirekt Lyon. Farbe: Braun. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 6300. Höhe in mm: 10. Weite in mm: 800. Länge in mm: 5000. Material: Polypropylen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6300 g
Farbe:
Braun
Höhe:
10 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 30,36*
€ 40,80*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 81,90*
€ 103,91*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.