Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Mantua Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209807
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209807
Artikel-Nr.:
     94QG7-1209807
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27118-60x500
EAN/GTIN:
     4066088175784
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
pvc teppich
Teppich-Läufer Floordirekt Mantua. Farbe: Schwarz. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 7500. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 600. Länge in mm: 5000. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7500 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 74,47*
€ 94,57*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 78,09*
€ 99,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.