Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer Floordirekt Matera Beige, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209833
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1209833
Artikel-Nr.:
     94QG7-1209833
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24925-180x450
EAN/GTIN:
     4066088176491
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer 80 x 450 cm
Teppich-Läufer Floordirekt Matera. Farbe: Beige, Grau. Form: Rechteckig. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 20250. Höhe in mm: 2.8. Weite in mm: 1800. Länge in mm: 4500. Material: Vinyl, Polyester, Polyvinylchlorid.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20250 g
Farbe:
Beige, Grau
Höhe:
2.8000000000000003 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, pvc teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 136,42*
€ 168,47*
8 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 275,98*
€ 332,47*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.