Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYER SITZMOEBEL Drehhocker 1262 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211392
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211392
Artikel-Nr.:
     94QG7-1211392
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1262_kGas_626
EAN/GTIN:
     4032376043912
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker mayer sitzmöbel
dreh hocker
MAYER SITZMOEBEL Drehhocker 1262 Blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
9800 g
Farbe:
Blau
Höhe:
49 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.