Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYER SITZMOEBEL Barhocker 1101 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211439
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1211439
Artikel-Nr.:
     94QG7-1211439
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1101_N_26396
EAN/GTIN:
     4032376030684
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker
MAYER SITZMOEBEL Barhocker 1101 Blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Farbe:
Blau
Höhe:
60 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.