Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking DIN A4 50 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Violett 2-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1213914
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1213914
Artikel-Nr.:
     94QG7-1213914
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1213914
EAN/GTIN:
     8717868203048
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Violett. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Matt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 50 mm. Tiefe: 290 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Blattkapazität: 350 Blatt. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
369 g
Farbe:
Violett
Höhe:
320 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.