Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch euroseats Weiß Eiche 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215471
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215471
Artikel-Nr.:
     94QG7-1215471
Hersteller:
     euroseats
Herst.-Nr.:
     75.WER.KU.OA.WH.140
EAN/GTIN:
     6090301276246
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
euroseats Schreibtisch. Farbe: Eiche, Schwarz. Tiefe: 700 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4020 g
Farbe:
Braun, Weiß
Höhe:
1220 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: bürotisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,46*
€ 655,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,42*
€ 646,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,65*
€ 629,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,64*
€ 605,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.