Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl euroseats Grün 520 110 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215476
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215476
Artikel-Nr.:
     94QG7-1215476
Hersteller:
     euroseats
Herst.-Nr.:
     01.VER.WH.GREEN
EAN/GTIN:
     6090313253228
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
euroseats Bürostuhl. Farbe: Grün. Tiefe: 520 mm. Tragfähigkeit: 110 kg. Feuerhemmend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 g
Farbe:
Grün, Weiß
Höhe:
1111 mm
Tiefe:
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,03*
€ 411,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.