Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstifte Faber Castell Black Edition Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215569
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1215569
Artikel-Nr.:
     94QG7-1215569
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116412
EAN/GTIN:
     4005401164128
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Faber-Castell Buntstifte. Farbe des Schaftes: Schwarz. Grundfarbe des Produkts: Mehrfarbig. Bruchsicher: Ja. Farbe: Mehrfarbig. Abwischbar: Ja. Radiergummi-Spitze: Nein. Höhe: 210 mm. Feder-Typ: Bleistift. Produktlinie: Schwarze Ausgabe. Breite: 90 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
78 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
210 mm
Breite:
90 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
11
€ 2,90*
ab € 3,39*
€ 5,60*
€ 6,78*
ab € 3,36*
€ 5,60*
1 Tag
252
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 5,64*
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 5,90*
9 Tage
51
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
116424
ab € 6,44*
Sonstiges
Faber-Castell
116436
ab € 9,43*
Sonstiges
Faber-Castell
116450
ab € 13,47*
Sonstiges
Faber-Castell
116411
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.