Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liege Best Freizeitmoebel 31300064 Silber Young Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216274
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216274
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216274
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     31300064
EAN/GTIN:
     4043153111946
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Best Freizeitmoebel Liege 31300064. Breite: 630 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 5500 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1130 mm. Material: Aluminium. Montage: Montiert. Number of Reclining Positions: 4. Produktlinie: Young Collection. Stapelbar: Nein. Tiefe: 760 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5500 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1130 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
760 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.