Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppiche Best Freizeitmoeb 69320030 Grün Teppiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216326
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216326
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216326
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69320030
EAN/GTIN:
     4043153116682
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
Best Freizeitmoebel Teppiche 69320030. Breite: 2000 mm. Farbe: Grün. Feuerfest: Nein. Gewicht: 9500 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 10 mm. Material: PET. Produktlinie: Teppiche. Tiefe: 3000 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9500 g
Farbe:
Grün
Höhe:
10 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: teppich grün, outdoor teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,76*
€ 888,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,91*
€ 884,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,66*
€ 812,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,04*
€ 747,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.