Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppiche Best Freizeitmoeb 69316058 Grau Teppiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216329
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216329
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216329
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69316058
EAN/GTIN:
     4043153116668
Suchbegriffe:
Teppich
teppich grau
Best Freizeitmoebel Teppiche 69316058. Breite: 1600 mm. Farbe: Grau. Feuerfest: Nein. Gewicht: 7600 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 10 mm. Material: PET. Produktlinie: Teppiche. Tiefe: 2400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7600 g
Farbe:
Grau
Höhe:
10 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
2400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,77*
€ 610,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,02*
€ 609,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,85*
€ 563,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.