Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppiche Best Freizeitmoeb 69320058 Grau Teppiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216330
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216330
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216330
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69320058
EAN/GTIN:
     4043153116712
Suchbegriffe:
Teppich
teppich grau
Best Freizeitmoebel Teppiche 69320058. Breite: 2000 mm. Farbe: Grau. Feuerfest: Nein. Gewicht: 9500 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 10 mm. Material: PET. Produktlinie: Teppiche. Tiefe: 3000 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9500 g
Farbe:
Grau
Höhe:
10 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
3000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,41*
€ 891,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,87*
€ 885,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,66*
€ 844,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,84*
€ 807,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,02*
€ 748,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.