Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppiche Best Freizeitmoeb 69316012 Mehrfarbig Teppiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216333
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216333
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216333
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69316012
EAN/GTIN:
     4043153116620
Suchbegriffe:
Teppich
Best Freizeitmoebel Teppiche 69316012. Breite: 1600 mm. Farbe: Mehrfarbig. Feuerfest: Nein. Gewicht: 7600 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 10 mm. Material: PET. Produktlinie: Teppiche. Tiefe: 2400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7600 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
10 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
2400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,63*
€ 606,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,88*
€ 605,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,44*
€ 589,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.