Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppiche Best Freizeitmoeb 69320012 Mehrfarbig Teppiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216334
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216334
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216334
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69320012
EAN/GTIN:
     4043153116675
Suchbegriffe:
Teppich
Best Freizeitmoebel Teppiche 69320012. Breite: 2000 mm. Farbe: Mehrfarbig. Feuerfest: Nein. Gewicht: 9500 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 10 mm. Material: PET. Produktlinie: Teppiche. Tiefe: 3000 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9500 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
10 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
3000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,55*
€ 887,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,25*
€ 883,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,50*
€ 845,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,17*
€ 809,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,19*
€ 745,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.