Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppiche Best Freizeitmoeb 69316064 Pink Teppiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216337
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216337
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216337
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69316064
EAN/GTIN:
     4043153116644
Suchbegriffe:
Outdoor-Teppich
Outdoorteppich
Teppich Außenbereich
Teppich
Best Freizeitmoebel Teppiche 69316064. Breite: 1600 mm. Farbe: Pink. Feuerfest: Nein. Gewicht: 7600 g. Grundfarbe: Pink. Höhe: 10 mm. Material: PET. Produktlinie: Teppiche. Tiefe: 2400 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7600 g
Farbe:
Pink
Höhe:
10 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
2400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,95*
€ 630,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,83*
€ 628,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,87*
€ 610,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,03*
€ 529,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.