Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 26591250 Anthrazit Palazzo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216378
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216378
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216378
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     26591250
EAN/GTIN:
     4043153117108
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Best Freizeitmoebel Tisch 26591250. Breite: 2000 mm. Farbe: Anthrazit. Gewicht: 57500 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 750 mm. Material: Stahl. Produktlinie: Palazzo. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
57500 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
750 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.057,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,07*
€ 1.441,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,68*
€ 1.434,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,74*
€ 1.367,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,60*
€ 1.319,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,14*
€ 1.258,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.