Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 26538804 Anthrazit Boulevard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216410
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216410
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216410
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     26538804
EAN/GTIN:
     4043153117320
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
outdoortisch breite 80 cm
Best Freizeitmoebel Tisch 26538804. Breite: 800 mm. Farbe: Anthrazit. Gewicht: 14800 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 720 mm. Material: Stahl. Montage: Zerlegt. Produktlinie: Boulevard. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14800 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.