Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Best Freizeitmoebel 26538814 Anthrazit Boulevard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216411
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216411
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216411
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     26538814
EAN/GTIN:
     4043153117313
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Best Freizeitmoebel Tisch 26538814. Breite: 800 mm. Farbe: Anthrazit. Gewicht: 14800 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 720 mm. Material: Stahl. Montage: Zerlegt. Produktlinie: Boulevard. Stapelbar: Nein. Tiefe: 800 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14800 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,58*
€ 230,19*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 221,61*
€ 271,63*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.