Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katzen-Kratzteppich Floordirekt Katzen Dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216904
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1216904
Artikel-Nr.:
     94QG7-1216904
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-5585
EAN/GTIN:
     4251041628715
Suchbegriffe:
Kratzteppich
Katzen-Kratzteppich Floordirekt Katzen. Farbe: Dunkelbraun. Form: Quadratisch. Durchmesser: . Gewicht in Gramm: 650. Höhe in mm: 8. Weite in mm: 500. Länge in mm: 500. Material: Sisal.
Weitere Informationen:
Gewicht:
650 g
Farbe:
Dunkelbraun
Höhe:
8 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
999
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 11,70*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 11,43*
€ 16,13*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.